Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Forest Gr.44 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411875904
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044-44
EAN/GTIN:
     8033546129388
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
grau
Material:
weiches Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 64,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,87*
€ 64,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,40*
€ 67,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,31*
€ 70,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,21*
€ 75,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,21*
€ 75,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,41*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,38*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,25*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,29*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,12*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,45*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 52,31*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,36*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.