Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-Power Halbschuh MASTER S3 SRC ESD, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Halbschuh MASTER S3 SRC ESD
U-Power Halbschuh MASTER S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     281-411873700
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UR20124
EAN/GTIN:
     8033546130254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex PZERO+ Brandsohle · PU/TPU-Sohle mit Gel-Dämpfungssystem im Fersenbereich · Weite 11 Wird für Sicherheitsschuh MAKO (Art. 4000372252) von NW als Alternative angeboten.
Weitere Informationen:
BAA271001:
8033546130254
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Material:
Nubukleder
Klasse oder Norm:
EN ISO 20345 S3
VBNr.:
4720000191
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 68,46*
€ 5,20*
ab € 63,08*
€ 68,46*
€ 4,90*
ab € 63,18*
€ 68,74*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 72,84*
Lager 281
€ 5,50*
ab € 69,455*
€ 74,995*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,995*
€ 89,2441
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,065*
€ 86,9474
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,975*
€ 84,4603
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,455*
€ 82,6515
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.