Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lion Gr. 43 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411873056
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10014-43
EAN/GTIN:
     8033546127520
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,49*
ab € 61,61*
€ 68,80*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,13*
€ 69,15*
5 Tage
15
€ 5,39*
ab € 66,10*
€ 73,76*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 68,39*
€ 76,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,59*
€ 80,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014 40
ab € 63,94*
Ähnlich
U-Power
SN10014 41
ab € 62,39*
Ähnlich
U-Power
SN10014 42
ab € 63,22*
Ähnlich
U-Power
SN10014 44
ab € 62,21*
Ähnlich
U-Power
SN10014 45
ab € 61,70*
Ähnlich
U-Power
SN10014 46
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.