Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411869063
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, damenschuhe schwarz größe 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,43*
€ 66,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 66,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,94*
€ 66,90*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 69,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,08*
€ 74,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,30*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 55,03*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,41*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,14*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,15*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,07*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,41*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.