Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Air Gr.S (36-39) schwarz 3Paar/Karton U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118119242
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SK047BC-S
EAN/GTIN:
     8033546193198
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Arbeiten Kniestrumpf mit thermischen Eigenschaften. Die Wollmischung garantiert einen warmen und trockenen Fuß auch in kalten und nassen Jahreszeiten. Unterstützende Struktur am knöchel, flache nähte im Zehenbereich für maximalen Komfort. Verstärkter Fersen- und Zehenbereich, abriebfest. · Ideal für Straßenbauer, Landwirt, Kraftfahrer, Schreiner, Elektriker, Kälteanlagenbauer, Klempner, Maler, Reinigungsunternehmen, Installateur, Lagerist, Mechaniker, Maurer, Fischwirt, Flughafenpersonal.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: graduierte Kompression
· Material: 52% Polyester/23% Nylon/17% Polypropylen/8% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
S (36-39)
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,41*
€ 8,95*
ab € 46,52*
€ 62,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.