Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105706
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UE20013-46
EAN/GTIN:
     8033546095249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,49*
ab € 24,70*
€ 29,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 29,97*
6 Tage
16
€ 5,39*
ab € 26,99*
€ 32,55*
4 Tage
16
€ 4,99*
ab € 27,95*
€ 33,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,61*
€ 34,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 28,63*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 28,46*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 27,28*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 27,03*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 27,18*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 24,61*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 24,61*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 24,61*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.