Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Corner Gr.42 schwarz/grau/rot Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118103777
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UC20014-42
EAN/GTIN:
     8033546016787
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau/rot
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 50,28*
€ 63,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,53*
€ 63,35*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,91*
€ 64,76*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 52,022*
€ 64,852*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,14*
€ 72,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,96*
€ 76,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000602
ab € 40,18*
Ähnlich
U-Power
UC20014 41
ab € 50,42*
Ähnlich
U-Power
UC20014 43
ab € 50,68*
Ähnlich
U-Power
UC20014 44
ab € 50,34*
Ähnlich
U-Power
UC20014 45
ab € 50,53*
Ähnlich
U-Power
UC20014 46
ab € 50,71*
Ähnlich
U-Power
UC20014 47
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.