Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex profi XG20A 60558 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411435923
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055809
EAN/GTIN:
     4048612024904
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex profi ergo XG Schutzhandschuh-Serie ist mit einer innovativen Xtra-Grip-Beschichtung aus Nitril-Kautschuk ausgestattet. Sie verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Der mehrlagige Aufbau ermöglicht dabei hervorragende Standzeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß – gelb
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR) – Xtra Grip
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6000, 60558
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
60
10
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 4,95*
13 Tage
35
10
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 5,00*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 5,51*
8 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,32*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.