Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex profi ergo ENB20A 60147 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411410222
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6014704
EAN/GTIN:
     4048612007853
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex profi ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima. Er ist außerdem für die Bedienung von Touch-Displays geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß – gelb
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex esd handschuhe größe 10, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6000, 60147
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
979
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,47*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,67*
16 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 3,86*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,21*
7 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.