Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe Basic Plus Größe L hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410574049
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01039-L
EAN/GTIN:
     4044941000305
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. I · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet
· Stärke ca.: 0,1mm
· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
hellbeige
Material:
Latex
Norm:
EN 374, EN 455, EN 420
AQL:
1.5
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
470
10
€ 6,95*
ab € 3,5085*
€ 4,5485*
1 Tag
531
15
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,73*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 5,92*
1 Tag
16
1
€ 5,00*
ab € 4,07*
€ 5,92*
3 Tage
396
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.