Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semperguard-Untersuchungshandschuh aus Nitril, puderfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-406233746
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0445-9-10
EAN/GTIN:
     9001570505682
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich · Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.) · Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc.

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 0,22mm
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9-10
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 420, EN 374, EN 455, EN 421
AQL:
1.5
Ausführung:
ungepudert, latexfrei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 9,41*
1 Tag
128
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,58*
3 Tage
87
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,61*
1 Tag
128
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,65*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 10,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
1 Packung enthält 90 Paar (ab € 0,081* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.