Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersoftshelljacke 1041 WEATHER Gr.M schwarz/mittelrot KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060223872
Herst.-Nr.:
     1041 7322-9955-M
EAN/GTIN:
     4053813379180
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100% Polyester · angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m² · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz/mittelrot
Material:
96 % Polyester / 4 % Elastan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 96,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 96,91*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,37*
€ 97,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 101,26*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 112,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.