Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose 8017 Gr.L-XL schwarz/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060223021
Herst.-Nr.:
     8017 9213-9997-L-XL
EAN/GTIN:
     4053813333540
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORM: 8017. DESIGN: KONTRAST-ELEMENTE: Seitenflanken. Gesäß- und Schritteinsatz. Wadenbereich. FUNKTION: Ohne störende Nähte. Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt. Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes. Optimale Bewegungsfreiheit. Schnelltrocknend. Feuchtigkeitsregulierend. Schutzzonen an Knie- und Schrittbereich. Muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel und Wadenbereich. Geringes Gewicht. Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung. Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 155g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 40 Grad9 / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
L-XL
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
70% Polypropylen 22% Polyamid 8% Elasthan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 4,30*
ab € 26,50*
€ 36,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 38,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,45*
€ 41,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,13*
€ 42,83*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.