Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060170464
Herst.-Nr.:
     1250 5365-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813270333
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 57,43*
6 Tage
54
€ 4,30*
ab € 45,42*
€ 57,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,50*
€ 59,58*
€ 4,90*
ab € 47,98*
€ 61,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,30*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 46,94*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-50
ab € 46,91*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 45,47*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-48
ab € 54,58*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-50
ab € 54,60*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-48
ab € 36,08*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 36,15*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,67*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-50
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.