Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersoftshelljacke 1041 WEATHER Gr.XXL schwarz/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143340
Herst.-Nr.:
     1041 7322-9997-XXL
EAN/GTIN:
     4053813035598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100% Polyester · angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 102,54*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 102,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 103,03*
6 Tage
25
€ 4,30*
ab € 84,67*
€ 104,13*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 119,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.