Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshelljacke Sidney 256, anthrazit, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056140679
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256028008
EAN/GTIN:
     4045981100796
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
• Gewicht: 170 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
anthrazit
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester , 170 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, damen jacken xxl, damen jacke, hakro damen jacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,80*
€ 55,76*
€ 4,90*
ab € 42,31*
€ 56,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,77*
€ 56,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 57,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,28*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,75*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 46,71*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 46,39*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 51,28*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 50,98*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 42,03*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,93*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 41,69*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 42,04*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,94*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 46,35*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 46,43*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 51,09*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 51,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.