Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Top 800, graphit, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056109428
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0800042007
EAN/GTIN:
     4045981006210
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
• Gewicht: 200 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: kochfest (Farbe 001 weiß) , klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C farbig | 95 °C weiß
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
graphit
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) , 200 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau xl, herren poloshirt, herren-poloshirt xl, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, NaturalFibres, Polyester, Cotton
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 21,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 21,30*
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 21,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 21,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,31*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,92*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,18*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,84*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,81*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,88*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,90*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,92*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,81*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,84*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,73*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,76*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,28*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.