Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR 475, eisblau, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056108690
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475020011
EAN/GTIN:
     4045981063336
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
eisblau
Material:
MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 300 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover 5xl, herren pullover, herrenpullover hakro, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, IndustrialWashing, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 30,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 31,90*
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 32,09*
5 Tage
24
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 33,81*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,33*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 20,89*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,97*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,02*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,01*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,08*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 20,92*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 20,97*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 22,94*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.