Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VULCANUS 35, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, grau / grau, EN 388, EN 12477


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404232738
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     20035-10
EAN/GTIN:
     4059904096073
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
NITRAS VULCANUS 35, Schweißerhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau (Farbcode: 1200), Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Material:
Vollleder, grau | Spaltleder, grau
Norm:
EN 388, EN 12477
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
12
€ 3,95*
ab € 2,30*
€ 3,08*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,09*
2 Tage
720
12
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,16*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,23*
Lager 281
287
12
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 3,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.