Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404221567
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1020609-2XL
EAN/GTIN:
     4059904074415
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Polypropylen
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,64*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 3,02*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 3,03*
1
€ 3,19*
ab € 2,10*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.