Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, EN ISO 13688, EN ISO 13982-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042192108
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1020609B-M
EAN/GTIN:
     4059904074507
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, königsblau (Farbcode: 2000), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
königsblau
Material:
100% Polypropylen
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,64*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,70*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,74*
1
€ 3,19*
ab € 2,18*
€ 3,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.