Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, neongelb, EN 388, EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042133181
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6791
EAN/GTIN:
     4059904033788
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, neongelb (Farbcode: 4000), Länge 40 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Breite mittig 14 cm, Breite am Strickbund 9 cm, mit Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
neongelb
Material:
TAEKI-Spezialgarn, neongelb
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 11,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 11,08*
€ 3,19*
ab € 7,72*
€ 11,22*
Lager 281
325
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 11,31*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.