Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Auxerre 6311 Gr.47 schwarz/grün S3 SRC EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201618
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6311-47
EAN/GTIN:
     4031301036531
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
halbschuh s3 ci 47 schwarz
esd sicherheitsschuhe
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser · egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm · durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: genarbtes Rindleder, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
m.Stahleinlage
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s3, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 19,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,98*
€ 33,30*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.