Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Lyon 6112 Gr.39 schwarz/gelb S1 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201472
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6112-39
EAN/GTIN:
     4031301039938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Sicherheitsschuhe der S1-Klasse bieten einen soliden Schutz · sind trageangenehm · durch das atmungsaktive Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende Gummi-/Phylon-Sohle nach SRC. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, Spitzenschutzmaterial, Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S1
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Veloursleder/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1 SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,95*
€ 44,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 46,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,82*
€ 55,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,00*
€ 76,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.