Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mittelschwer 1561 Gr.7 weiß gebleicht EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200242
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1561-7
EAN/GTIN:
     4031301027164
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolltrikot · mit Schichtel · TOP Qualität · mittelschwere Ausführung · eingesetzter Daumen. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Ideal als Unterziehhandschuhe. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß gebleicht
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Ausführung:
mit Schichtel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,05*
8 Tage
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,43008*
€ 4,16004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 10,69008*
7 Tage
129
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,30008*
€ 10,69008*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,35004*
€ 23,78004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69008*
€ 12,7212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96004*
€ 10,66245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,60004*
€ 10,23405
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,36004*
€ 9,94845
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,61* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.