Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 6510 Gr.44 gelb S5 SRC EN20345 Polyvinylchlorid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404029672
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6510-44
EAN/GTIN:
     4031301013846
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Farbe schwarz. Futter: Polyester (weiß). Sohle: PVC (schwarz). Kappe: Stahl. Durchtritthemmung: Stahl. (Maße für Gr. 42: Schafthöhe=38 cm · Schaftumfang=44 cm · Sohlenbreite=11 cm). Ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe · mit Stahlkappe. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Sohle: PVC
· Normen: EN 20345:2011 S5
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
gelb
Material:
Polyvinylchlorid
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S5 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 18,90*
9 Tage
10
€ 5,49*
ab € 15,89*
€ 19,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 19,89*
7 Tage
5
€ 5,39*
ab € 17,00*
€ 20,49*
Lager 281
7
€ 5,50*
ab € 28,12*
€ 33,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.