Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.37 N schwarz S3 SRC ESD EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198321
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-37
EAN/GTIN:
     4031783084617
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 620
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Lederausprägung: glatt
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,44*
€ 63,52*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,01*
€ 64,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 78,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 80,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,45*
€ 83,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,55*
€ 99,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,51*
€ 92,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,40*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,38*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,50*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,50*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 47,48*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,54*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,36*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,36*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.