Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecetroyer Outdoor Relax Nr.0351 Gr.S camel/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40268451
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0351044
EAN/GTIN:
     4030913351445
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Outdoor Relax Fleecetroyer camel/marine S. Praktisch und modern. Dank wind- und wasserabweisender Materialstruktur wird Ihnen das Arbeiten in der kalten Jahreszeit weniger hart vorkommen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
camel/marine
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,99*
€ 28,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 29,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 29,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,12*
€ 31,18*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,46*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0349040
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
0350040
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
0351040
ab € 20,35*
Ähnlich
Planam
0351048
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
0351052
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
0351056
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
0351060
ab € 20,44*
Ähnlich
Planam
0351064
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.