Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Food Nr.5350 Gr.110 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639425
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5350110
EAN/GTIN:
     4030913076485
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Food Herren Overall reinweiß 110. Kompakt und hygienisch. Dieser Einteiler ist die praktische Alternative zu mehreren Food Artikeln: Schnell angezogen und alles dabei.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Damenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,35*
€ 46,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,55*
€ 47,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 47,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,44*
€ 51,74*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,65*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 34,38*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 34,24*
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 34,46*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 34,32*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 34,24*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
5350050-50
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 34,34*
Ähnlich
Planam
5350054-54
ab € 34,33*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 37,83*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 37,91*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 37,98*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 37,72*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 37,66*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 34,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.