Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2512 Gr.24 marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639116
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2512024
EAN/GTIN:
     4030913892757
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose marine/zink 24. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
marine/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,22*
€ 27,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 28,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,01*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2512025
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2512026
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2512027
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2512028
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2512029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2512042
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2512044
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2512046
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2512048
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2512050
ab € 19,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.