Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 270 Nr.1523 Gr.42 grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636715
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523042
EAN/GTIN:
     4030913856421
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 270 Bundhose grün 42. Optimale Passform. Die bequeme Bundhose sitzt perfekt dank Rundbund und sieben Gürtelschlaufen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065123
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grün
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,27*
€ 17,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 17,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 17,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 15,13*
€ 17,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
1523090
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.