Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Bundjacke Major Protect Gr.46 kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402632424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5200046
EAN/GTIN:
     4030913072999
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
1-lagig · Frontverschluss mit Annähknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
kornblau/grau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1 A1, EN ISO 11612 A1,B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,71*
€ 44,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,24*
€ 44,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 46,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,40*
€ 46,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,98*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,19*
Ähnlich
Planam
5200044
ab € 33,17*
Ähnlich
Planam
5200048
ab € 32,96*
Ähnlich
Planam
5200050
ab € 33,10*
Ähnlich
Planam
5200052
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
5200054
ab € 33,18*
Ähnlich
Planam
5200056
ab € 36,44*
Ähnlich
Planam
5200058
ab € 36,43*
Ähnlich
Planam
5200060
ab € 36,58*
Ähnlich
Planam
5200062
ab € 36,38*
Ähnlich
Planam
5200064
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
5200090
ab € 33,07*
Ähnlich
Planam
5200094
ab € 33,16*
Ähnlich
Planam
5200098
ab € 33,17*
Ähnlich
Planam
5200102
ab € 32,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.