Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1533 Gr.42 grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402631073
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1533042
EAN/GTIN:
     4030913856612
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas grün
arbeitslatzhose grün
BW 270 Latzhose grün 42. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065123
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grün
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 21,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 21,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 22,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 18,81*
€ 22,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
1533044
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
1533046
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
1533048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
1533050
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
1533052
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
1533054
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
1533056
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
1533058
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
1533060
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
1533062
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
1533064
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
1533090
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.