Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Nr.2261 Gr.L grau lang 275g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621346
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2261052
EAN/GTIN:
     4030913072654
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionsunterwäsche Hose lang 275 g/m² grau L. Elastisch und supersoft. Die Hose passt sich dank des weichen Materials und des Gummizugs optimal dem Körper an – ohne Knöpfe oder Reißverschluss.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grau
Material:
70 % Polyester (Cool Dry),
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 19,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 19,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,28*
€ 21,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,93*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2261044
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
2261048
ab € 13,37*
Ähnlich
Planam
2261056
ab € 13,37*
Ähnlich
Planam
2261060
ab € 13,35*
Ähnlich
Planam
2261064
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
2261068
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.