Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2057 Gr.XXXL gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618906
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057064
EAN/GTIN:
     4030913019079
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka gelb/marine XXXL. Kein Problem mit Minusgraden. Damit Sie auch bei Kälte alles geben können · sorgt der Warn-/Wetterschutz Parka mit PLANAM TEX-beschichteter Geweberückseite dafür · dass Sie trocken und warm bleiben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
gelb/marine
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 63,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 64,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 64,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,63*
€ 65,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,34*
€ 69,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,86*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,83*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 88,72*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,49*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,91*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,84*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,76*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,20*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 44,47*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,26*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.