Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1632 Gr.44 reinweiß 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618193
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632044
EAN/GTIN:
     4030913012322
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß 44
Damen Kasak 1/4 Arm reinweiß 44. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 20,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 22,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,59*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,22*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1632038
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1632040
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1632050
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.