Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield Nr.5531 Gr.52 kornblau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143063
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531052
EAN/GTIN:
     4030913934563
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Weld Shield Latzhose kornblau/schwarz 52. Komplettschutz bei Metallspritzern. Bei Metallspritzern und Funkenflug ist die Weld Shield Latzhose der sichere Begleiter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 096281
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau/schwarz
Material:
84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 40,05*
€ 51,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,82*
€ 51,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,04*
€ 51,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 52,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,57*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,22*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,10*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 42,84*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,07*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.