Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.64 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612608
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0152064
EAN/GTIN:
     4030913152646
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose khaki 64. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 19,85*
€ 23,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 23,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 23,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 23,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,08*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 19,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.