Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.62 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612607
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0152062
EAN/GTIN:
     4030913152622
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose khaki 62. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 23,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 23,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 23,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.