Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenanzug Outdoor Aqua Nr.1406 Gr.L marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402611247
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406052
EAN/GTIN:
     4030913043708
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Outdoor Aqua Regenanzug marine L. Steckt Regen in die Tasche. Wenn es richtig schüttet · holt der Profi seine Tasche raus. Der Aqua Regenanzug besteht aus einer Jacke und einer Hose · die in einer handlichen Tasche verpackt sind.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
marine
Material:
100 % Polyester
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,06*
€ 16,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 17,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 17,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,76*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
1406048
ab € 12,04*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,03*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 12,06*
Ähnlich
Planam
1406060
ab € 12,01*
Ähnlich
Planam
1406064
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.