Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex airwing E 9760020 weiß ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402446757
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9760020
EAN/GTIN:
     4031101285597
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
uvex airwing E 9760- Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen komplett geschlossen- für Anwendungen im Elektrikerbereich- konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung- seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier- Einstellbereich: 51-61 cm- Farbe: weiß- Art-Nr: 9760.020- Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
51 cm - 61 cm
Farbe:
weiß
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, elektrikerhelm, 9760, 97600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 9,09*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,41*
€ 9,17*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,28*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,63*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.