Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex extra blau, kornblau 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402445749
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8873411
EAN/GTIN:
     4031101495811
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
-Bundhose-Modell: 8841,-Artikel - Nr.: 88734-Farbe: kornblau-Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² , Köperbindung-Extra gute Passform: Bundhose aus-strapazierfähigem Komfortgewebe mit-verstellbarem Gummizug im Bund- Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten- Hosenschlitz mit Reißverschluss- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung- Multifunktionstasche auf linkemOberschenkel mit Patte undverdecktem Druckknopf- Bundweite individuell verstellbar- 1 verschließbare Gesäßtasche,Doppelte Zollstocktasche- Öko-Tex Standard 100-Größen: 42 - 66, 90 - 110-Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, uvex arbeitshose 56, uvex arbeitshose, arbeitshose blau, Hose, Arbeitskleidung, 88734, 8841
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 34,99*
€ 46,62*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,53*
€ 46,64*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,62*
€ 46,95*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 49,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,18*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.