Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402445640 Herst.-Nr.: 8872110 EAN/GTIN: 4031101493961 |
| |
|
| | |
| -Mantel-Modell: 8838,-Artikel - Nr.: 88721-Farbe: kornblau-Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m² , Köperbindung- Reverskragen- Verdeckte Druckknopfleiste- 1 Brustaußentasche links- 2 Seitentaschen- Kurze Seitenschlitze- Gerader Armabschluss- Rückenlänge ca. 96 cm- Öko-Tex Standard 100-Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110-Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt Weitere Informationen: | | Größe: | 52, 54 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,38* | € 33,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,13* | € 33,95* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,52* | € 34,07* | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,54* | € 34,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,51* | € 45,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|