Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille uvex carbonvision grau 23% sv ext. 9307276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402442317
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9307276
EAN/GTIN:
     4031101472027
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Der Rahmen dieser Vollsichtbrille wurde mit modernsten Material- und Fertigungstechniken so aufgebaut, dass er trotz geringen Volumens und Gewichts maximale mechanische Festigkeit (B = 120m/s) aufweist. Die mit dem Rahmen fest verschweißte TPU-Auflage sichert den perfekten Sitz und ermöglicht leichtes Reinigen. Mit ihrem geringen Gewicht von gerade mal 46 Gramm gehört die uvex carbonvision zu den Leichtgewichten unter den Vollsichtbrillen am Markt und sie erlaubt erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne Druckstellen.
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz – grau
Material:
Polycarbonat (PC)
Beschichtung:
uvex supravision extreme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 16,02*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 17,88*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.