Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402435152 Herst.-Nr.: 9773050 EAN/GTIN: 4031101510361 |
| | |
|
| | |
| Vielseitiger kann Kopfschutz kaum sein: Der uvex pheos alpine bringt die vielseitigen Anforderungen aus dem Industriebereich (nach EN 397) und dem Bergsteigen (nach EN 12492) in einer einmaligen Passform zusammen. Weitere Informationen: | | Größe: | 52 cm - 61 cm | Farbe: | weiß | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergsteigerhelm, Industriekletterhelm, Kletterhelm, Rettungs-Helm, Rettungshelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex led helmlampe, helmlampe led, helmlampe, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 48,69* | € 65,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,90* | € 67,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 55,27* | € 71,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 68,12* | € 87,86* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,94* | € 92,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|