Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024124912
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534739
EAN/GTIN:
     4031101545240
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 und uvex 2 Weite 10- Vollflächige Dämpfung des Fußes- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr Atmungsaktivität- Dämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- Antistatische Ausstattung- Unterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9534.7- Größe 35 - 52- für uvex 1 und uvex 2- Weite 10
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz – rot
Schuhweite:
10
Weitere Suchbegriffe: Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, uvex einlegesohle gr 39, antistatisches fußbett, fußbett uvex, fußbett, sohle, einlegesohle, fussschutz, schuh, einlagen, 9534, 95347
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 16,08*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 11,75*
€ 16,10*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 16,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 16,57*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 16,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.