Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024101191
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9595635
EAN/GTIN:
     4031101502731
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex foam- Vollflächige Dämpfung des Fußes durchzusätzliche Dämpfungselemente in derFerse und unter dem Vorfuß für Komfortin exponierten Belastungszonen- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr AtmungsaktivitätDämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehmeOberflächenstruktur- Antistatische AusstattungUnterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9595.6- Größe 35 - 50für uvex xenova range, uvex atc pro,uvex motion und uvex motion style- Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
grau – orange
Schuhweite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,91*
€ 15,19*
1
€ 8,95*
ab € 10,69*
€ 15,24*
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,11*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 16,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 16,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.