Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschgel Estesol Hair & Body m.Shampoo parfümiert 1l Kartusche SC Johnson


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4023234997
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     HAB1L
EAN/GTIN:
     5010424021289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Gel · parfümiert · Universelles · angenehm duftendes Duschgel und Shampoo für leichte allgemeine Verschmutzungen. - mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Gel, parfümiert
· Eigenschaft: Gel, parfümiert
· Reinigungsbereich: für leichte allgemeine Verschmutzungen.
· Breite: 90 mm
· Gewicht: 1017 g
· Höhe: 188 mm
· Länge: 125 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 6,80*
ab € 7,03*
€ 9,28*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,48*
1
pro Liter
€ 8,95*
ab € 8,14*
€ 10,55*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 11,24*
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,08*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Liter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Liter
ab 10 Liter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Liter
ab 20 Liter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Liter
Mindestbestellmenge: 6 Liter ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
PN89860 X01
ab € 139,59*
Zubehör
Evonik Industries
26180
ab € 42,60*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.