Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 EN 352-2 SNR 33 dB


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40228192
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche

(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 29dB
· Eigenschaft: konisch geformt, glatte Oberfläche
· M-Wert: 29dB
· H-Wert: 32dB
· passend für: 4000 370 346
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
weiß/gelb
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
Ausführung:
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L
SNR:
32
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, gehörschutz spender, gehörschutzspender gefüllt, Gehörschutz, Ohropax, Ohrenschutz, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1860
1
pro Beutel
€ 3,95*
ab € 16,56*
€ 20,28*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 20,31*
5 Tage
1775
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 20,37*
Lager 281
219
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,32*
€ 22,57*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 25,40*
Menge:  Box  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,57*
€ 26,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,0866* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,84*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,91*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,30*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,74*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,85*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,29*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,55*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.