Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR Plus 330501 FFP2/V R D m.Ausatemventil MOLDEX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018243
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     330501
EAN/GTIN:
     4019444001593
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
wiederverwendbar · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe ·in hygienischer Einzelverpackung

¹ D = Dolomitstaubprüfung · kann länger als 8 h getragen werden · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Ausatemventil
· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP2 / V R D
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,64*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,68*
€ 8,67*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 33,30*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 37,53*
Lager 281
9
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,12*
€ 38,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,97*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,27*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,16*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,42*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.